Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JACOBS CHUCK 14N kulcsos fúrótokmány 0.500 hüvelykes | AC9WYM 3L876

JACOBS CHUCK 14N kulcsos fúrótokmány 0.500 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AC9WYM Modell: 14NKereszthivatkozás: 3L876
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
€574.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFúrja Chuckot
Csapágy típusGolyóscsapágy
Kapacitás Max.0.5 "
Kapacitás Min.0.04 "
Chuck átmérője2.44 "
Chuck típusKulcsos
Zárt hossz3.88 "
ÉpítésAcél
KulcsszámK3
AnyagAcél
Szerelési méret3JT
Szerelési típus3JT
Névleges kapacitás1 / 2 "
Nyitott hossz2.97 "
típusHeavy Duty

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1025
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8466100130
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellCsapágy típusKapacitás Max.Zárt hosszKulcsszámSzerelési méretSzerelési típusÁr
JACOBS CHUCK 14442 kulcsos fúrótokmány 0.500 In | AC9WYD 3L852 14442Siklócsapágy0.5 "3.52 "K32JT2JT€320.06
JACOBS CHUCK 14445 kulcsos fúrótokmány 0.500 In | AC9WYE 3L854 14445Siklócsapágy0.5 "3.52 "K333JT33JT€361.89
JACOBS CHUCK 14451 kulcsos fúrótokmány 0.500 In | AC9WYF 3L856 14451Siklócsapágy0.5 "3.71 "K3C33JT33JT€356.60
JACOBS CHUCK 35B 1/2 kulcsos fúrótokmány 0.625 In | AC9WYG 3L862 35B 1/2Siklócsapágy0.625 "3.52 "K31 / 2-201 / 2-20€491.33
JACOBS CHUCK 36KD kulcsos fúrótokmány, 0.800 hüvelykes | AC9WYH 3L864 36KDSiklócsapágy0.8 "4.25 "K43JT3JT€604.96
JACOBS CHUCK 30209 kulcsos fúrótokmány 0.250 In | AC9WYK 3L872 30209Golyóscsapágy0.25 "2.41 "K302JT2JT€416.62
JACOBS CHUCK 30215 kulcsos fúrótokmány 0.375 In | AC9WYL 3L874 30215Golyóscsapágy0.375 "2.88 "K322JT2JT€474.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JACOBS CHUCK 14N kulcsos fúrótokmány 0.500 hüvelykes
€574.44 /Mértékegység