Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO PLASTICS 15TSP013 Round Standoff, 8-32 Thread Size, 1/2 Size, 10Pk | AD3JRD 3ZMZ5

MICRO PLASTICS 15TSP013 kerek leállás, 8-32 menetméret, 1/2 méret, 10 pk

Raktáron
Tétel: AD3JRD Modell: 15TSP013Kereszthivatkozás: 3ZMZ5

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€12.66 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerek kiállás
színekTermészetes
Belül Dia. Megértés+/- 0.005 "
Hossz1 / 2 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.005 "
AnyagNejlon
Dia kívül.1 / 4 "
Dia-n kívül Megértés+/- 0.015 "
Csavar méret# 8 32-
Temp. Hatótávolság185 F
Menetmélység1 / 2 "
típus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód3926909980
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO PLASTICS 15TSP013 kerek leállás, 8-32 menetméret, 1/2 méret, 10 pk
€12.66 /csomag