Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO PLASTICS 0800440TNA Orsóanya, Nylon, 4-40 Méret, 10Pk | AD6TPK 4AGK9

MICRO PLASTICS 0800440TNA hüvelykujj, nylon, 4-40 méret, 10 db

Raktáron
Tétel: AD6TPK Típus: 0800440TNAKereszthivatkozás: 4AGK9
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
€5.64 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHüvelykujj
Alapdia.7 / 32 "
Alapmagasság0.12 "
AlapanyagNejlon
színekPiszkosfehér
Átm. / Menetméret# 4 40-
befejezTermészetes
Fej Dia.19 / 64 "
Fejmagasság1 / 8 "
Magasság9 / 32 "
AnyagNejlon
Anya típusaKerek recézett hüvelyes anya
Teljes magasság9 / 32 "
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet hossza0.28 "
Menet típusaUNC
típusKerek göndörített stílus 1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.64
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód3926909980
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO PLASTICS 0800440TNA hüvelykujj, nylon, 4-40 méret, 10 db
€5.64 /csomag