Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CAROL C1356.21.01 Audio/vizuális otthoni szórakoztató kábel 24AWG 1000 láb | AB6LXG 21Y705

CAROL C1356.21.01 Audio/vizuális otthoni szórakoztató kábel 24AWG 1000 láb

Raktáron
Tétel: AB6LXG Modell: C1356.21.01Kereszthivatkozás: 21Y705

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€206.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételA / V és otthoni szórakoztató kábel
KábeltípusHangszóró vezeték
színekFekete
Vezetõméret24 AWG
Kabát színeSzürke
Kabát típusaPrémium minőségű PVC
Hossz1000 láb.
Névleges külső Dia.0.058 x 0.117 "
Vezetők száma2
Árnyékolt / árnyékolatlanvédtelen
Orsó / tekercs hossza (Ft)1000

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7135
Hajó magassága (cm)26.83
Hajó hossza (cm)16.83
Hajószélesség (cm)16.83
HS-kód8544200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁrnyékolt / árnyékolatlanKábeltípusszínekOrsó / tekercs hossza (Ft)VezetõméretKabát színeKabát típusaHosszÁr
CAROL C1228A.21.01 Audio/vizuális otthoni szórakoztató kábel 24AWG 1000 láb | AB6LXD 21Y701 C1228A.21.01ÁrnyékoltFlexfoil (R) pajzsFekete100024 AWGFeketeFekete PVC1000 láb.€873.12
CAROL C1356.21.90 Audio/vizuális otthoni szórakoztató kábel 24AWG 1000 láb | AB6LXH 21Y707 C1356.21.90védtelenHangszóró vezetékSzűrő kikapcsolása100024 AWGFeketePrémium minőségű PVC1000 láb.€206.08
CAROL C1357.41.90 Audio/vizuális otthoni szórakoztató kábel 18AWG 1000 láb | AB6LXJ 21Y709 C1357.41.90védtelenHangszóró vezetékSzűrő kikapcsolása100018 AWGSzűrő kikapcsolásaPrémium minőségű PVC1000 láb.€535.34
CAROL C1358.41.90 Audio/vizuális otthoni szórakoztató kábel 16AWG 1000 láb | AB6LXK 21Y711 C1358.41.90védtelenHangszóró vezetékSzűrő kikapcsolása100016 AWGSzűrő kikapcsolásaPrémium minőségű PVC1000 láb.€789.32
CAROL C1362.18.90 audio/vizuális otthoni szórakoztató kábel, 22AWG, 500 C1362.18.90védtelenHangszóró vezetékSzűrő kikapcsolása50022 AWGSzűrő kikapcsolásaPrémium minőségű PVC500 láb.€171.55
CAROL C1362.21.01 Audio/vizuális otthoni szórakoztató kábel 22AWG 1000 láb | AB6LXN 21Y716 C1362.21.01védtelenHangszóró vezetékFekete100022 AWGFeketePrémium minőségű PVC1000 láb.€321.15
CAROL C1362.21.90 Audio/vizuális otthoni szórakoztató kábel 22AWG 1000 láb | AB6LXP 21Y717 C1362.21.90védtelenHangszóró vezetékSzűrő kikapcsolása100022 AWGSzűrő kikapcsolásaPrémium minőségű PVC1000 láb.€333.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CAROL C1356.21.01 Audio/vizuális otthoni szórakoztató kábel 24AWG 1000 láb
€206.08 /Mértékegység