VESTIL PE sorozatú Edge-O-Dokk szintezők


Szűrő
Lökhárító magassága: 18 " , lökhárító hossza: 2" , lökhárító vastagsága: 2" , Lökhárító szélessége: 8" , Szín: barna , Magasság: 27.5 " , Magába foglalja: Telepítési hardver , Anyaga: Acél , fázis: 1 , Platform vastagság: 0.38 " , Szolgáltatási tartomány a dokk felett: 5" , Szolgáltatási kör a dokk alatt: 5" , Feszültség: 115V AC
StílusModellLökhárító kivetítésHosszAjakvetítésTerhelhetőségPeronhosszPlatform szélességSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
PE-2066
17.5 "17.5 "11.5 "20000 lbs.20 "66 "93 "€5,725.84
B
PE-2566
17.5 "17.5 "11.5 "25000 lbs.25 "66 "93 "€6,203.85
C
PE-2072
17.5 "17.5 "11.5 "20000 lbs.20 "72 "99 "€6,278.42
D
PE-2572
17.5 "17.5 "11.5 "25000 lbs.25 "72 "99 "€6,933.26
E
PE-3066
17.5 "17.5 "12.31 "30000 lbs.30 "66 "93 "€7,595.05
F
PE-3072
17.5 "17.5 "12.31 "30000 lbs.30 "72 "99 "€7,924.36
G
PE-2572-36
26.75 "26.75 "40.12 "25000 lbs.25 "72 "98 "€7,437.39
H
PE-1572-36
26.75 "26.75 "40.12 "15000 lbs.15 "72 "98 "€7,421.78

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?