Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO PLASTICS 0425028HN Hatlapfejű anya, Gépcsavar, Nylon 1/4-es menetméret, 28-as méret, 25Pk | AD6TMY 4AGG2

MICRO PLASTICS 0425028HN hatlapfejű anya, gépi csavar, nylon 1/4 menetméret, 28 méret, 25 pk

Raktáron
Tétel: AD6TMY Típus: 0425028HNKereszthivatkozás: 4AGG2
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
€8.89 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagNejlon
Átm. / Menetméret1 / 4 "-28
befejezTermészetes
Magasság15 / 64 "
AnyagNejlon
Anya típusaGépi csavaranya
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF
típusGépcsavar
Szélesség27 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.18
HS-kód3926909980
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO PLASTICS 0425028HN hatlapfejű anya, gépi csavar, nylon 1/4 menetméret, 28 méret, 25 pk
€8.89 /csomag