Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO PLASTICS 0150013T050 Aljzatkészlet Csavar, Lapos, 1/2-13 Menetméret, 1/2 Méret, 5Pk | AD7QFQ 4FXE6

MICRO PLASTICS 0150013T050 Aljzatkészlet csavar, lapos, 1/2-13 menetméret, 1/2 méretű, 5 pk

Raktáron
Tétel: AD7QFQ Modell: 0150013T050Kereszthivatkozás: 4FXE6

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€10.67 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály2A / 2B
Tizedes egyenérték0.500 "
Meghajtó mérete1 / 4 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezTermészetes
Fej szélessége1 / 2 "
AnyagNejlon
Teljes hossz1 / 2 "
Pont anyagaNejlon
Pont típusaLakás
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-40 - 185 F
Menetméret1 / 2-13

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód3926909980
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO PLASTICS 0150013T050 Aljzatkészlet csavar, lapos, 1/2-13 menetméret, 1/2 méretű, 5 pk
€10.67 /csomag