Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO PLASTICS 011032H050 Gépcsavar, Hatlap, 10-32 Menetméret, X 1/2 Méret, 50Pk | AD7CMN 4DJP4

MICRO PLASTICS 011032H050 gépi csavar, hatlapú, 10-32 menetméret, X 1/2 méret, 50 pk

Raktáron
Tétel: AD7CMN Modell: 011032H050Kereszthivatkozás: 4DJP4

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€11.14 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaHex
Illesztőprogram mérete5 / 16 "
befejezTermészetes
Fej Dia.5 / 16 "
Fejmagasság7 / 64 "
fej típusaHex
Hossz1 / 2 "
AnyagNejlon
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-40 - 185 F
Szakítószilárdság165 psi
Menetméret10-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)4.45
HS-kód3926909980
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO PLASTICS 011032H050 gépi csavar, hatlapú, 10-32 menetméret, X 1/2 méret, 50 pk
€11.14 /csomag