Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO 100 SDH-500-04 keményfém végmaró 1/2 hüvelykes vágás 1 hüvelykes 4 horony | AA6PZF 14M267

MICRO 100 SDH-500-04 keményfém maró 1/2 hüvelykes vágott 1 hüvelykes 4 hornyok

Raktáron
Tétel: AA6PZF Modell: SDH-500-04Kereszthivatkozás: 14M267
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
€143.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém végmaró
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusNem középvágás
Átmérő1 / 2 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
végegyetlen
End Mill alkalmazásNagyolás
End Mill stílusNégyzet
Vége stílusNégyzet
befejezNem bevont
FokozatC2 Micro Gabona
Helix Szög60 fok
Vágás hossza1"
Lista számaSDH
AnyagKarbid
Marás Dia.1 / 2 "
Fuvolák száma4
Teljes hossz3"
Shank Dia.1 / 2 "
típusNagyolás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1215
Hajó magassága (cm)1.74
Hajó hossza (cm)8.26
Hajószélesség (cm)1.74
HS-kód8207703030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellShank Dia.ÁtmérőDimenzió típusabefejezVágás hosszaLista számaFuvolák számaTeljes hosszÁr
MICRO 100 SDH-250-03 keményfém maró 1/4 hüvelykes vágás 3/4 hüvelyk 3 furat | AA6PYZ 14M251 SDH-250-031 / 4 "1 / 4 "Töredékes hüvelykNem bevont3 / 4 "SDH32.5 "€60.03
MICRO 100 SDH-250-03X keményfém maró 1/4 hüvelykes vágás 3/4 hüvelyk 3 furat | AA6PZA 14M252 SDH-250-03X1 / 4 "1 / 4 "Töredékes hüvelykAlTiN bevont3 / 4 "SDH32.5 "€67.02
MICRO 100 SDH-500-03 keményfém végmaró 1/2 hüvelykes vágás 1 hüvelykes 3 horony | AA6PZD 14M265 SDH-500-031 / 2 "1 / 2 "Töredékes hüvelykNem bevont1"SDH33"€125.26
MICRO 100 SDH-500-03X keményfém maró 1/2 hüvelykes vágás 1 hüvelyk 3 furat | AA6PZE 14M266 SDH-500-03X1 / 2 "1 / 2 "Töredékes hüvelykAlTiN bevont1"SDH33"€142.36
MICRO 100 SDH-500-04X keményfém maró 1/2 hüvelykes vágott 1 hüvelykes 4 hornyok | AA6PZG 14M268 SDH-500-04X1 / 2 "1 / 2 "Töredékes hüvelykAlTiN bevont1"SDH43"€161.52
MICRO 100 SDHM-060-3 keményfém maró 6 mm-es vágott 18 mm-es 3 hornyok | AA6PZM 14M283 SDHM-060-36.00mm6mmMetricNem bevont18mmSDHM357mm€48.90
MICRO 100 SDHM-120-4 keményfém maró 12 mm-es vágott 30 mm-es 4 hornyok | AA6PZY 14M295 SDHM-120-412.00mm12mmMetricNem bevont30mmSDHM483mm€108.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO 100 SDH-500-04 keményfém maró 1/2 hüvelykes vágott 1 hüvelykes 4 hornyok
€143.76 /Mértékegység