KERN AND SOHN DA sorozatú digitális nyomatékmérők


Szűrő
Kijelző típusa: LCD , Bemeneti feszültség: 100 és 240V között , Max. A környezet hőmérséklete.: 35 fok. C , Tápegység: Power Adapter , Egységek: Nm, kgf/cm, kgf/m, in/lbs, ft/lbs
StílusModellHáz méreteHáz magasságaHáz hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A
DB 50-2
200 x 100 x 50 mm50 mm100 mm€2,925.15
B
DB 1-4
200 x 100 x 50 mm50 mm100 mm€2,575.88
C
DA 5-3
250 x 160 x 60 mm60 mm160 mm€2,896.05
D
DA 10-3
250 x 160 x 100 mm100 mm160 mm€2,866.94
E
DA 1-4
260 x 160 x 60 mm60 mm160 mm€2,881.49

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?