Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO 100 SDHM-060-3 keményfém maró 6 mm-es vágott 18 mm-es 3 hornyok | AA6PZM 14M283

MICRO 100 SDHM-060-3 keményfém maró 6 mm-es vágott 18 mm-es 3 hornyok

Raktáron
Tétel: AA6PZM Modell: SDHM-060-3Kereszthivatkozás: 14M283
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
€48.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém végmaró
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusNem középvágás
Átmérő6mm
Dimenzió típusaMetric
végegyetlen
End Mill alkalmazásNagyolás
End Mill stílusNégyzet
Vége stílusNégyzet
befejezNem bevont
FokozatC2 Micro Gabona
Helix Szög60 fok
Vágás hossza18mm
Lista számaSDHM
AnyagKarbid
Marás Dia.6.00mm
Fuvolák száma3
Teljes hossz57mm
Shank Dia.6.00mm
típusNagyolás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.11
Hajó hossza (cm)5.72
Hajószélesség (cm)1.11
HS-kód8207703030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellShank Dia.ÁtmérőDimenzió típusabefejezVágás hosszaLista számaFuvolák számaTeljes hosszÁr
MICRO 100 SDH-250-03 keményfém maró 1/4 hüvelykes vágás 3/4 hüvelyk 3 furat | AA6PYZ 14M251 SDH-250-031 / 4 "1 / 4 "Töredékes hüvelykNem bevont3 / 4 "SDH32.5 "€60.03
MICRO 100 SDH-250-03X keményfém maró 1/4 hüvelykes vágás 3/4 hüvelyk 3 furat | AA6PZA 14M252 SDH-250-03X1 / 4 "1 / 4 "Töredékes hüvelykAlTiN bevont3 / 4 "SDH32.5 "€62.93
MICRO 100 SDH-500-03 keményfém végmaró 1/2 hüvelykes vágás 1 hüvelykes 3 horony | AA6PZD 14M265 SDH-500-031 / 2 "1 / 2 "Töredékes hüvelykNem bevont1"SDH33"€118.05
MICRO 100 SDH-500-03X keményfém maró 1/2 hüvelykes vágás 1 hüvelyk 3 furat | AA6PZE 14M266 SDH-500-03X1 / 2 "1 / 2 "Töredékes hüvelykAlTiN bevont1"SDH33"€158.18
MICRO 100 SDH-500-04 keményfém végmaró 1/2 hüvelykes vágás 1 hüvelykes 4 horony | AA6PZF 14M267 SDH-500-041 / 2 "1 / 2 "Töredékes hüvelykNem bevont1"SDH43"€133.14
MICRO 100 SDH-500-04X keményfém maró 1/2 hüvelykes vágott 1 hüvelykes 4 hornyok | AA6PZG 14M268 SDH-500-04X1 / 2 "1 / 2 "Töredékes hüvelykAlTiN bevont1"SDH43"€149.70
MICRO 100 SDHM-120-4 keményfém maró 12 mm-es vágott 30 mm-es 4 hornyok | AA6PZY 14M295 SDHM-120-412.00mm12mmMetricNem bevont30mmSDHM483mm€101.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO 100 SDHM-060-3 keményfém maró 6 mm-es vágott 18 mm-es 3 hornyok
€48.90 /Mértékegység