Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO 100 QMRR-030-250-080 Beszúrószerszám | AA7RAV 16L506

MICRO 100 QMRR-030-250-080 Beszúrószerszám

Raktáron
Tétel: AA7RAV Modell: QMRR-030-250-080Kereszthivatkozás: 16L506
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
€75.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHornyoló eszköz
Fura Dia.0.08 "
Vágási irányJobb kéz
befejezNem bevont
FokozatC2
Horonyszélesség0.03 "
AnyagMikroszemcsés keményfém
Max. Vágási mélység0.25 "
Eltolt0.03 "
Teljes hossz1.5 "
Shank Dia.0.187 "
StílusRögzítő gyűrűt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)0.64
Hajó hossza (cm)4.45
Hajószélesség (cm)0.64
HS-kód8207600061
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.befejezHoronyszélességMax. Vágási mélységEltoltTeljes hosszÁr
MICRO 100 QMRR-010-100-060 Beszúrószerszám | AA7QZM 16L475 QMRR-010-100-0600.06 "Nem bevont0.01 "0.1 "0.01 "1.5 "€88.38
MICRO 100 QMRR-010-100-060X Beszúrószerszám | AA7QZN 16L476 QMRR-010-100-060X0.06 "AlTiN bevont0.01 "0.1 "0.01 "1.5 "€91.78
MICRO 100 QMRR-010-150-060 Beszúrószerszám | AA7QZP 16L477 QMRR-010-150-0600.06 "Nem bevont0.01 "0.15 "0.01 "1.5 "€87.40
MICRO 100 QMRR-010-150-060X Beszúrószerszám | AA7QZQ 16L478 QMRR-010-150-060X0.06 "AlTiN bevont0.01 "0.15 "0.01 "1.5 "€92.40
MICRO 100 QMRR-010-250-060 Beszúrószerszám | AA7QZR 16L479 QMRR-010-250-0600.06 "Nem bevont0.01 "0.25 "0.01 "1.5 "€86.04
MICRO 100 QMRR-010-250-060X Beszúrószerszám | AA7QZT 16L480 QMRR-010-250-060X0.06 "AlTiN bevont0.01 "0.25 "0.01 "1.5 "€94.19
MICRO 100 QMRR-015-100-060 Beszúrószerszám | AA7QZU 16L481 QMRR-015-100-0600.06 "Nem bevont0.015 "0.1 "0.015 "1.5 "€85.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO 100 QMRR-030-250-080 Beszúrószerszám
€75.83 /Mértékegység