Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO 100 31-4024 Indexálható szármaró tömör átmérő 1-1/4 hüvelyk | AA8FNZ 18D771

MICRO 100 31-4024 Indexable End Mill Solid Diameter 1-1/4 In

Raktáron
Tétel: AA8FNZ Modell: 31-4024Kereszthivatkozás: 18D771
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
€525.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIndexálható végmaró
Vágási szög90 fok
Vágó Dia.1.25 "
Helyezze be a csavart16-1020
Helyezze be a méretet50-2100
Szükséges betétek száma5
Teljes hossz4.375 "
Shank Dia.3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)13.02
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8207703030
Származási országIN

Termék részletek:

    • Kulcs (16-1060)

Termékváltozatok

TermékekModellVágó Dia.Szükséges betétek számaÁr
MICRO 100 30-2424 Indexálható végmaró hűtőfolyadék átmérő 3/4 hüvelyk | AA8FNQ 18D763 30-24243 / 4 "3€346.50
MICRO 100 30-3224 Indexálható végmaró hűtőfolyadék átmérője 1 hüvelyk | AA8FNR 18D764 30-32241"4€551.19
MICRO 100 30-4024 Indexálható végmaró hűtőfolyadék átmérője 1-1/4 hüvelyk | AA8FNT 18D765 30-40241.25 "5€592.37
MICRO 100 31-2424 Indexálható szármaró tömör átmérő 3/4 hüvelyk | AA8FNX 18D769 31-24243 / 4 "3€338.96
MICRO 100 31-3224 Indexálható szármaró tömör átmérő 1 hüvelyk | AA8FNY 18D770 31-32241"4€352.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO 100 31-4024 Indexable End Mill Solid Diameter 1-1/4 In
€525.75 /Mértékegység