Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U08110.037.0001 Hatlapfejű anya, Grade 2 3/8-16, 100PK | AB9UVQ 2FE59

APPROVED VENDOR U08110.037.0001 Hatlapfejű anya, 2. fokozat 3/8-16, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9UVQ Modell: U08110.037.0001Kereszthivatkozás: 2FE59
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
€15.08 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagSzénacél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
befejezHorganyzott
Fokozat2
Magasság21 / 64 "
AnyagSzénacél
Anya típusaHatszögletű anyát
Rockwell KeménységB70 – B100
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusTele
Szélesség9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.724
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód7318160085
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U08110.037.0001 Hatlapfejű anya, 2. fokozat 3/8-16, 100PK
€15.08 /csomag