MI-TM HS-3506-1MGH magasnyomású mosó, meleg, gáz, szalag | CT3QTH 39W845

MI-T-M HS-3506-1MGH magasnyomású mosó, meleg, gáz, szalagos

Raktáron
Tétel: CT3QTH Modell: HS-3506-1MGHKereszthivatkozás: 39W845

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€18,000.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagynyomású mosó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 388.8
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAC erősítőkVámértékNettó súlyÜzemi nyomásDugattyú anyagaPlug TypeSzivattyú típusaÁr
MI-TM GP-2700-4MHB gáznyomásos mosó 6 LE 2700 psi 2.3 gpm | AB3HAR 1TDJ3 GP-2700-4MHB32.5 "-Világos és közepes75 font2700 psiRozsdamentes acél-Tengelyirányú€1,237.01
MI-TM GC-3004-0ME3 Mosómosó 3000 Psi Elektromos | AF6VFT 20KC14 GC-3004-0ME346 "20-318 font3000 psiTömör kerámiaL15-30PFőtengely€9,145.11
MI-TM CD-1502-3MUH hidegvizes elektromos közvetlen meghajtású mosógép | AH9JBM 39W803 CD-1502-3MUH--------€2,751.64
MI-TM GC-3004-0MEW1 Elektromos csúszótalpas mosó, hidegvíz típusú, 3.9 Gpm, 3000 Psi | CD2UGM 486Z77 GC-3004-0MEW131 "34.5Nagy teherbírás (2800 - 3299 psi)195 font3000 psiTömör kerámia6-50PFőtengely€8,047.65
MI-TM GC-3000-0MMB gázkocsi nyomómosó, hidegvíz típusú, 2.4 Gpm, 3000 Psi | CD3YLY 486Z81 GC-3000-0MB37 "-Könnyű (0-1999 psi)85 font3000 psiRozsdamentes acél-Tengelyirányú€1,376.57
M CT1400QRK 1JJ400 CM-1400-1MEH-M--------€1,707.82
MI-TM GC-1002-0MEW1 nagynyomású mosó000 psi nyomású, hideg, 1.5 LE LE, 2 Gpm nagynyomású mosó áramlási sebessége | CT3QRL 486Z72 GC-1002-0MEW1--------€3,472.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MI-T-M HS-3506-1MGH magasnyomású mosó, meleg, gáz, szalagos
€18,000.49 /Mértékegység