Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT FASTENING 1721SS0 Sleeve Anchor, 3/4 Inch Anchor Dia., 2-1/2 Inch Anchor Length, 5Pk | AF9PTR 30PK72

MKT FASTENING 1721SS0 hüvely horgony, 3/4 hüvelykes horgony átmérő, 2-1/2 hüvelykes horgonyhossz, 5 pk

Raktáron
Tétel: AF9PTR Modell: 1721SS0Kereszthivatkozás: 30PK72
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
€313.35 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUjjhorgony
Horgony Dia.3 / 4 "
Horgony hossza2.5 "
Head StyleHatszögletű anyát
AnyagRozsdamentes acél
Max. Munka vastagsága1 / 2 "
Min. Beágyazás2"
Menetméret5 / 8-11
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)11620
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)8780

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.02
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7316000000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 1721SS0 hüvely horgony, 3/4 hüvelykes horgony átmérő, 2-1/2 hüvelykes horgonyhossz, 5 pk
€313.35 /csomag