Gáznyomásos alátétekHasználjon nagynyomású vízpermetet a szennyeződések és iszap eltávolításához a felületekről. Nagy teherbírású Honda motorral és beépített mosószer-befecskendezőkkel(117 termék)
Elektromos nyomómosókErőteljes, mégis csendes motorral rendelkezik, amely csökkenti a környezetszennyezést és a karbantartási költségeket; ideális kis felületek, például kerékpárok, medenceterület és kerti rácsok tisztítására. Könnyű/nagy teherbírású magasnyomású mosók (akár 3000 psi nyomóerővel) kaphatók(102 termék)
AlkatrészekTartalmazza a nagynyomású mosók és generátorok telepítési és karbantartási tartozékait, például levegőszűrő szerelvényt, tömlőszerelvényt, szíjakat, bütykös kapcsolókat, perselyeket és ventilátormotorokat(165 termék)
Magasnyomású mosó felület tisztító és seprű3–10 gpm fordulatszámú forgó felületi tisztítószerek. Nagy teherbírású, nagynyomású forgatható és erős sörtés kefékkel rendelkezik, és egyszerre 28 hüvelyk széles utat képes lefedni(7 termék)
Nagynyomású mosó csatlakozók és adapterekGyorscsatlakozók és dugók a nagynyomású mosó tömlőinek, szivattyúinak és kioldópisztolyainak csatlakoztatásához; kapható MNPT / FNPT csatlakozásokban a bemeneti csőhöz(8 termék)
Mosótömlő tömlő orsókErgonomikus acél karosszériája és 360 fokos elfordulási szögű forgókerekes pótkocsi. Átkötő tömlővel és tartókonzollal szállítjuk(1 termék)
MosófejekA forgó turbófúvókák az állóvizet forgó permetlé alakítják, amely lehetővé teszi a kemény zsír és szennyeződés szupergyors eltávolítását. Tömör sárgaréz testtel rendelkezik kerámia nyílással, amely különböző áramlási sebességeket biztosít különböző nyomásokon (maximum 6000 psi)(1 termék)
Magasnyomású mosó szórópisztolyok és pálcákTartalmaz egy szórópisztolyt FNPT csatlakozásokkal és egy rozsdamentes acél pálcát, amely egy tömlőcsővel csatlakozik az autók, házak és pázsit szűk helyeinek tisztításához(11 termék)
Tartozékok nyomásmosóhozTartalmaz 36 hüvelykes fali tartókonzolokat, erős rozsdamentes acél szerkezettel a magasnyomású mosók szilárdan tartásához(330 termék)