MI-TM GH-1502-0GA10S Magasnyomású mosó 2LE 1500psi 2gpm 120v | AB9ZKT 2GXK5

MI-T-M GH-1502-0GA10S nagynyomású mosó 2 LE 1500psi 2gpm 120V

Raktáron
Tétel: AB9ZKT Modell: GH-1502-0GA10SKereszthivatkozás: 2GXK5

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,006.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagynyomású mosó
AC erősítők20
Égő üzemanyagDízel vagy kerozin
Áramlási sebesség2.0 gpm
Magasság33 "
Tömlő méretei3/8 "x 50 láb.
HP2
Hossz34 "
Nettó súly250 font
Üzemi nyomás1500 psi
Dugattyú anyagaTömör kerámia
Plug Type5-20P
Szivattyú típusaFőtengely
Heti használható órák10 a 20
Volt / fázis120V / 1-fázisú
A vízmennyiség hőmérséklete250 fok és 300 fok F között
Víz típusaForró
Szélesség29 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 162.9
Hajó magassága (cm)123.19
Hajó hossza (cm)118.11
Hajószélesség (cm)80.01
HS-kód8424309000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szivattyúhajtás (közvetlen)

Termékváltozatok

TermékekModellPlug TypeAC erősítőkÁramlási sebességSzélességMagasságHPHosszNettó súlyÁr
MI-TM GH-3004-0M10 Magasnyomású mosó 8 LE 3000psi 3.5gpm 230v | AB3DRM 1RM77 GH-3004-0M106-50P363.5 gpm28 "41 "848.5 "607 font€16,144.95
MI-TM GH-3004-SM10 Magasnyomású mosó 8 LE 3000psi 3.5gpm 230v | AB9ZKU 2GXK9 GH-3004-SM106-50P363.5 gpm28 "41 "848.5 "607 font€16,113.23
MI-TM GH-1502-LM10 Magasnyomású mosó 2LE 1500psi 1.8gpm 120v | AD2XWP 3WB91 GH-1502-LM105-20P201.8 gpm35.5 "59.5 "257.5 "363 font€8,967.66
MI-TM GH-1502-0GA10 Magasnyomású mosó 2LE 1500psi 2gpm 120v | AD2XWR 3WB94 GH-1502-0GA105-20P202.0 gpm29 "33 "234 "250 font€8,553.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MI-T-M GH-1502-0GA10S nagynyomású mosó 2 LE 1500psi 2gpm 120V
€9,006.59 /Mértékegység