MI-TM GH-3004-SM10 Magasnyomású mosó 8 LE 3000psi 3.5gpm 230v | AB9ZKU 2GXK9

MI-T-M GH-3004-SM10 nagynyomású mosó 8 LE 3000 psi 3.5 gpm 230 V

Raktáron
Tétel: AB9ZKU Modell: GH-3004-SM10Kereszthivatkozás: 2GXK9

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€16,113.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagynyomású mosó
AC erősítők36
Égő üzemanyagDízel vagy kerozin
VámértékNehéz, súlyos
Áramlási sebesség3.5 gpm
Magasság41 "
Tömlő méretei3/8 "x 50 láb.
HP8
Hossz48.5 "
Nettó súly607 font
Üzemi nyomás3000 psi
Dugattyú anyagaTömör kerámia
Plug Type6-50P
Szivattyú típusaFőtengely
Heti használható órák20 +
Volt / fázis230V / 1-fázisú
A vízmennyiség hőmérséklete250 fok és 300 fok F között
Víz típusaForró
Szélesség28 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 315
Hajó magassága (cm)151.13
Hajó hossza (cm)146.05
Hajószélesség (cm)90.17
HS-kód8424309000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szivattyú hajtás (szíj)

Termékváltozatok

TermékekModellPlug TypeAC erősítőkÁramlási sebességSzélességMagasságHPHosszNettó súlyÁr
MI-TM GH-3004-0M10 Magasnyomású mosó 8 LE 3000psi 3.5gpm 230v | AB3DRM 1RM77 GH-3004-0M106-50P363.5 gpm28 "41 "848.5 "607 font€16,144.95
MI-TM GH-1502-0GA10S Magasnyomású mosó 2LE 1500psi 2gpm 120v | AB9ZKT 2GXK5 GH-1502-0GA10S5-20P202.0 gpm29 "33 "234 "250 font€9,006.59
MI-TM GH-1502-LM10 Magasnyomású mosó 2LE 1500psi 1.8gpm 120v | AD2XWP 3WB91 GH-1502-LM105-20P201.8 gpm35.5 "59.5 "257.5 "363 font€8,967.66
MI-TM GH-1502-0GA10 Magasnyomású mosó 2LE 1500psi 2gpm 120v | AD2XWR 3WB94 GH-1502-0GA105-20P202.0 gpm29 "33 "234 "250 font€8,553.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MI-T-M GH-3004-SM10 nagynyomású mosó 8 LE 3000 psi 3.5 gpm 230 V
€16,113.23 /Mértékegység