A Mi-TM GC-3000-0MLB-C hidegvizes magasnyomású mosó ideális az ipari környezetben végzett erőteljes tisztítási alkalmazásokhoz. Ez a nagynyomású mosó hideg vizet használ nagynyomású fúvókák létrehozására, hatékonyan eltávolítva a szennyeződéseket, szennyeződéseket és foltokat. Alkalmas járművek, épületek, járdák és fedélzetek tisztítására.
Jellemzők:
- 3000 psi nyomáson működik, és hideg vizet használ a nyomás alatti mosáshoz.
- Ez a Mi-TM magasnyomású mosó visszalökő indítóval rendelkezik a kényelem és a könnyű használat érdekében a felhasználói preferenciák alapján.
- Mosószer-befecskendező rendszerrel rendelkezik a tisztítóoldatok egyszerű felviteléhez.
- Ez a 3000 psi nyomású gázmosó 7 LE névleges teljesítményű.
- Főtengelyes szivattyúval rendelkezik a hatékony vízszállítás és nyomásképzés érdekében.
- Ennek a 7 LE-s nagynyomású mosónak a dugattyúi tömör kerámiából készültek a tartósság érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mennyi ideig használhatom ezt a magasnyomású mosót egy héten belül anélkül, hogy befolyásolná a teljesítményét?
V. Ez a Mi-TM magasnyomású mosó heti 10 és 20 óra közötti használatra alkalmas.
K. Milyen tartozékokat tartalmaz a Mi-TM GC-3000-0MLB-C nagynyomású mosó?
V. A csomag tartalmaz egy pálcát, tömlőt, indítópisztolyt és négy gyorscsatlakozós fúvókát 0, 15, 25 és 40 fokos szórási szöggel, amelyek sokoldalúságot biztosítanak a különböző tisztítási feladatokhoz.
K. Hogyan karbantarthatom ezt a Mi-TM 7 LE-s magasnyomású mosót?
A.
- Tartsa tisztán a külsejét és a fúvókát a törmeléktől.
- Figyelje és tartsa karban a motor olajszintjét.
- Ellenőrizze és szükség esetén cserélje ki a gyújtógyertyát.
- Rendszeresen ellenőrizze és tisztítsa meg a légszűrőt.
- Használjon tiszta, szennyeződésmentes üzemanyagot, és ellenőrizze az üzemanyagszűrőt.
- Vizsgálja meg a tömlők és csatlakozások sérülését.
- Ellenőrizze és tisztítsa meg a fúvókát és a szórófejeket.
- Ellenőrizze a szivattyú olajszivárgását, és kövesse az olajcserére vonatkozó ajánlásokat.
- Tárolja száraz, hűvös helyen, és használaton kívül fedje le.
K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a hidegvizes nagynyomású mosó kiválasztásakor?
A.
- Tisztítási követelmények
- Nyomás értékelés
- Áramlási sebesség
- Motor típus
- Kötelességi besorolás
- Fúvóka opciók
- Tömlő hossza
- Szivattyú típusa
- Dugattyú anyaga
- Indító mechanizmus
K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tennem gázüzemű magasnyomású mosó használatakor?
A.
- Viseljen védőfelszerelést, beleértve a védőszemüveget és a zárt cipőt.
- Válassza ki a megfelelő fúvókát az adott tisztítási feladathoz.
- Rendszeresen ellenőrizze a berendezést sérülések, kilazult alkatrészek vagy szivárgások szempontjából.
- Helyezze a magasnyomású mosót stabil, vízszintes felületre, hogy megakadályozza a felborulást.
- Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében tartsa távol a magasnyomású mosót elektromos forrásoktól.
- Tartson biztonságos távolságot a tisztítandó területtől, hogy elkerülje a sérüléseket vagy károkat.
- Használjon kétkezes kezelést a jobb stabilitás és irányítás érdekében.
- Engedje le a nyomást a tömlők vagy fúvókák leválasztása előtt, hogy elkerülje a hirtelen kiengedést.
- Szünetek alatt állítsa le a motort, és engedje el a nyomást, ha nem használja.