MI-TM GC-4000-0MHB gáznyomásos mosó 13 LE 4000 psi 3.5 gpm | AE4VPG 5MZU3

MI-T-M GC-4000-0MHB gáznyomású mosó 13 LE 4000 psi 3.5 gpm

Raktáron
Tétel: AE4VPG Típus: GC-4000-0MHBKereszthivatkozás: 5MZU3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,746.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagynyomású mosó
VámértékVilágos és közepes
Motor márkaHonda
Motor méret389cc
Áramlási sebesség3.5 gpm
ÜzemanyagtípusGáz
Magasság24.5 "
Tömlő méretei3/8 "x 50 láb.
HP13
Hossz40 "
Nettó súly142 font
Üzemi nyomás4000 psi
Dugattyú anyagaTömör kerámia
Szivattyú típusaFőtengely
Indító típusHátrasiklás
Heti használható órák10 a 20
A vízmennyiség hőmérséklete125 fok F
Víz típusaHideg
Szélesség22.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 63.9
Hajó magassága (cm)81.28
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)67.31
HS-kód8424890000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szivattyúhajtás (közvetlen)

Termékváltozatok

TermékekModellNettó súlyVámértékMotor márkaÜzemi nyomásDugattyú anyagaSzivattyú típusaIndító típusSzélességÁr
MI-TM GC-3004-4MGH gáznyomású mosó 13 LE 3000psi 3.5 gpm | AD2XVZ 3WB72 GC-3004-4MGH216 fontNehéz, súlyosHonda OHV3000 psiTömör kerámiaFőtengelyHátrasiklás35.5 "€5,401.14
MI-TM GC-2403-0MHB gáznyomású mosó 6.5 LE 2400 psi 2.4 gpm | AD2XWH 3WB83 GC-2403-0MHB75 fontközepesHonda OHV2400 psiTömör kerámiaFőtengelyHátrasiklás21 "€1,962.21
MI-TM GC-2003-0MHB gáznyomásos mosó 5 LE 2000psi 2.5 gpm | AD2XWT 3WB97 GC-2003-0MHB75 fontfényHonda OHC2000 psiRozsdamentes acélTengelyirányúHátrasiklás21 "€1,041.23
MI-TM GC-3000-0MLB-C gáznyomású mosó 7 LE 3000 psi 2.4 gpm | AE4CZV 5JKL7 GC-3000-0MLB-C85 lbs.KereskedelmiMI-TM OHV3000 psiTömör kerámiaFőtengelyHátrasiklás21 "€1,512.44
MI-TM GC-3000-0MHB gáznyomásos mosó 6.5 LE 3000 psi 2.4 gpm | AE4VPE 5MZU1 GC-3000-0MHB85 fontVilágos és közepesHonda3000 psiTömör kerámiaFőtengelyHátrasiklás20.5 "€1,857.25
MI-TM GC-3500-0MMB gáznyomású mosó 9 LE 3500 psi 2.8 gpm | AE4VPH 5MZU4 GC-3500-0MB142 fontVilágos és közepesMI-TM3500 psiTömör kerámiaFőtengelyHátrasiklás22.5 "€2,529.58
MI-TM GC-4000-0MMB gáznyomásos mosó 13.5 LE 4000 psi | AE4VPJ 5MZU5 GC-4000-0MB142 fontVilágos és közepesMI-TM4000 psiTömör kerámiaFőtengelyHátrasiklás22.5 "€2,322.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MI-T-M GC-4000-0MHB gáznyomású mosó 13 LE 4000 psi 3.5 gpm
€3,746.44 /Mértékegység