MI-T-M Hideg vízmosó, gázüzemű


A Mi-T-M hidegvizes magasnyomású mosók ideálisak az erőteljes tisztítási alkalmazásokhoz különféle iparágakban és környezetben. Alkalmasak járművek, berendezések, járdák, fedélzetek és épületek tisztítására. Ezek a magasnyomású mosók hideg vizet használnak nagynyomású fúvókák létrehozására, amelyek hatékonyan eltávolítják a szennyeződéseket..., piszok és foltok.Olvass tovább

Szűrő
Garancia: 3 év Motor, 7 év. Szivattyú
StílusModellNettó súlyVámértékMotor márkaÜzemi nyomásDugattyú anyagaSzivattyú típusaIndító típusSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
GC-2003-0MHB
75 fontfényHonda OHC2000 psiRozsdamentes acélTengelyirányúHátrasiklás21 "€1,041.23
B
GC-2403-0MHB
75 fontközepesHonda OHV2400 psiTömör kerámiaFőtengelyHátrasiklás21 "€2,022.81
C
GC-3000-0MHB
85 fontVilágos és közepesHonda3000 psiTömör kerámiaFőtengelyHátrasiklás20.5 "€1,849.71
D
GC-3000-0MLB-C
85 lbs.KereskedelmiMI-TM OHV3000 psiTömör kerámiaFőtengelyHátrasiklás21 "€1,580.15
E
GC-4000-0MB
142 fontVilágos és közepesMI-TM4000 psiTömör kerámiaFőtengelyHátrasiklás22.5 "€2,493.23
F
GC-4000-0MHB
142 fontVilágos és közepesHonda4000 psiTömör kerámiaFőtengelyHátrasiklás22.5 "€3,552.81
G
GC-3500-0MB
142 fontVilágos és közepesMI-TM3500 psiTömör kerámiaFőtengelyHátrasiklás22.5 "€2,414.98
H
GC-3004-4MGH
216 fontNehéz, súlyosHonda OHV3000 psiTömör kerámiaFőtengelyHátrasiklás35.5 "€4,955.98
I
GC-3004-0MKD
245 font-Kohler3000 psiTömör kerámiaFőtengelyelektromos28 "€10,590.19
J
GC-5004-3MAH
378 fontNehéz, súlyosHonda5000 psiTömör kerámiaFőtengelyelektromos27 4 / 5 "€10,669.21
K
GC-6004-3MGH
401 fontNehéz, súlyosHonda6000 psiTömör kerámiaFőtengelyelektromos27 4 / 5 "€14,308.09

Működési mechanizmus

  • Ez a Mi-T-M hidegvizes magasnyomású mosó úgy működik, hogy vizet szív fel egy forrásból, például egy tömlőből vagy egy tartályból.
  • Nagy teljesítményű motoros szivattyúval nyomás alá helyezi a vizet.
  • Ezt a túlnyomásos vizet azután nagy sebességgel egy fúvókán vagy szórópálcán keresztül nyomják át.
  • A fúvóka vagy pálca erőteljes vízsugarat hoz létre, amely hatékonyan tisztítja a felületeket.
  • A magasnyomású mosó állítható beállításokkal rendelkezhet a permet intenzitásának szabályozására.
  • Általában olyan biztonsági funkciókat tartalmaz, mint a kioldózár, amely megakadályozza a véletlen aktiválást.

Jellemzők

  • Ezek a Mi-T-M magasnyomású mosók elektromos / visszacsavarható indítóval rendelkeznek a kényelem és a könnyű használat érdekében, a felhasználói preferenciák alapján.
  • 2.4 és 3.5 GPM közötti áramlási sebességgel rendelkeznek, kielégítve a különböző vízkibocsátási követelményeket és a tisztítási hatékonyságot.
  • Ezek a magasnyomású mosók 24.5 és 36 hüvelyk közötti magassággal rendelkeznek, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy alkalmazkodjanak a helyszűke és tárolási preferenciákhoz.
  • 2000 és 4000 psi közötti üzemi nyomásszinteket kínálnak, így a felhasználók kiválaszthatják a megfelelő nyomást az adott tisztítási feladataikhoz.
  • Ezek a magasnyomású mosók különböző típusú szivattyúkkal vannak felszerelve, beleértve az axiális / főtengelyes szivattyút is, mindegyiknek megvan a maga teljesítményjellemzője.
  • Szilárd kerámiából/rozsdamentes acélból készült dugattyúik a nagynyomású mosó nagyobb tartóssága és rugalmassága érdekében.
  • Válogatott modellek, mint pl GC-3004-0MKD nagynyomású mosó dízel üzemanyaggal hajtható meg a nagyobb üzemanyag-hatékonyság és nagyobb nyomaték érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan karbantarthatom ezeket a Mi-T-M hidegvizes magasnyomású mosókat?

  • Tartsa tisztán a külsejét és a fúvókát a törmeléktől.
  • Figyelje és tartsa karban a motor olajszintjét.
  • Ellenőrizze és szükség esetén cserélje ki a gyújtógyertyát.
  • Rendszeresen ellenőrizze és tisztítsa meg a légszűrőt.
  • Használjon tiszta, szennyeződésmentes üzemanyagot, és ellenőrizze az üzemanyagszűrőt.
  • Vizsgálja meg a tömlők és csatlakozások sérülését.
  • Ellenőrizze és tisztítsa meg a fúvókát és a szórófejeket.
  • Ellenőrizze a szivattyú olajszivárgását, és kövesse az olajcserére vonatkozó ajánlásokat.
  • Téli le a nagynyomású mosót, ha hideg éghajlaton van.
  • Tartsa be a biztonsági előírásokat, és olvassa el a használati útmutatót.
  • Komplex problémák esetén vegye fontolóra a professzionális szervizt.
  • Tárolja száraz, hűvös helyen, és használaton kívül fedje le.

Milyen szempontokat kell figyelembe venni a hidegvizes magasnyomású mosók kiválasztásakor?

A főbb tényezők közé tartoznak a tisztítási követelmények, a nyomásérték, az áramlási sebesség, a motor típusa, az üzemi besorolás, a hordozhatóság, a fúvóka opciók, a tömlő hossza, a szivattyú típusa, a dugattyú anyaga, az indító mechanizmus, az üzemanyag típusa és a zajszint.

Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tennem gázüzemű magasnyomású mosók használatakor?

  • Viseljen védőfelszerelést, beleértve a védőszemüveget és a zárt cipőt.
  • Válassza ki a megfelelő fúvókát az adott tisztítási feladathoz.
  • Rendszeresen ellenőrizze a berendezést sérülések, kilazult alkatrészek vagy szivárgások szempontjából.
  • Helyezze a magasnyomású mosót stabil, vízszintes felületre, hogy megakadályozza a felborulást.
  • Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében tartsa távol a magasnyomású mosót elektromos forrásoktól.
  • Mindig irányítsa a fúvókát emberektől, állatoktól és kényes felületektől távolabb.
  • Tartson biztonságos távolságot a tisztítandó területtől, hogy elkerülje a sérüléseket vagy károkat.
  • Használjon kétkezes kezelést a jobb stabilitás és irányítás érdekében.
  • Engedje le a nyomást a tömlők vagy fúvókák leválasztása előtt, hogy elkerülje a hirtelen kiengedést.
  • Szünetek alatt állítsa le a motort, és engedje el a nyomást, ha nem használja.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?