Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MI-TM AW-7004-0035 permetező fúvóka mérete 3.5 6000 Psi | AE4CZX 5JKN1

MI-T-M AW-7004-0035 permetezőfúvóka mérete 3.5 6000 Psi

Raktáron
Tétel: AE4CZX Típus: AW-7004-0035Kereszthivatkozás: 5JKN1
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
€647.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTurbo Rotary Spray Fúvóka
GPM @ 1000 PSI4
GPM @ 1500 PSI4
GPM @ 2000 PSI4
GPM @ 2500 PSI4
GPM @ 3000 PSI4
GPM @ 3500 PSI4
GPM @ 4000 PSI4
GPM @ 5000 PSI4
GPM @ 800 PSI4
Beömlőnyílás1/4 "(M) NPT
AnyagTömör sárgaréz test kerámia nyílással
Max. Folyadék hőmérséklete195 fok F
Max. Nyomás6000 psi
Fúvóka mérete3.5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.91
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)21.34
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8481805090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MI-T-M AW-7004-0035 permetezőfúvóka mérete 3.5 6000 Psi
€647.45 /Mértékegység