METRO SEC63EC vezetékes biztonsági kosár 900 font 36x30 hüvelyk | AC2ALR 2HEF7

METRO SEC63EC vezetékes biztonsági kocsi 900 Lb. 36x30 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC2ALR Modell: SEC63ECKereszthivatkozás: 2HEF7

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,010.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHuzal biztonsági kosár
Caster Dia.5"
Görgős anyagpoliuretán
Görgős típus(2) Forgatható
Görgő szélessége1.25 "
színekEzüst
ÉpítésAcél
befejezkróm
FogantyúvalNem
Terhelhetőség900 font
AnyagAcél
Hálós méret2 "x 2"
Polcok száma2
Teljes magasság67 15 / 16 "
Teljes hossz40.75 "
Teljes szélesség33.5 "
Polc hossza36 "
Polc szélessége30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 78.75
Hajó magassága (cm)175.26
Hajó hossza (cm)104.14
Hajószélesség (cm)86.36
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGörgős típusTerhelhetőségTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességPolc hosszaPolc szélességeÁr
METRO SEC66EC vezetékes biztonsági kosár 900 font 60x30 hüvelyk | AC2ALU 2HEF9 SEC66EC(2) Forgatható900 font67 15 / 16 "65 "33.5 "60 "30 "€2,969.88
METRO SECMLAB / US24FA / TB93050NAT huzalbiztonsági kosár 2 polc 39x24 | AF6AKU 9UAF4 SECMLAB / US24FA / TB93050NAT(4) Forgatható600 font39 "30 "24 "30 "24 "€3,013.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRO SEC63EC vezetékes biztonsági kocsi 900 Lb. 36x30 hüvelyk
€3,010.15 /Mértékegység