METRO SEC53DC vezetékes biztonsági kocsi 900 Lb. 36 hüvelyk hosszúság | AD2XNM 3W570

METRO SEC53DC vezetékes biztonsági kocsi 900 Lb. 36 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AD2XNM Modell: SEC53DCKereszthivatkozás: 3W570

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,361.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHuzal biztonsági kosár
Caster Dia.5"
Görgős anyagpoliuretán
Görgős típus(4) Forgatható
Görgő szélessége1.25 "
színekEzüst
befejezkróm
FogantyúvalNem
Terhelhetőség900 font
AnyagAcél
Hálós méret2 "x 2"
Polcok száma2
Teljes magasság67 15 / 16 "
Teljes hossz40.75 "
Teljes szélesség27.25 "
Polc hossza36 "
Polc szélessége24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 86.85
Hajó magassága (cm)17.02
Hajó hossza (cm)175.26
Hajószélesség (cm)87.63
HS-kód9403200020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszPolc hosszaÁr
METRO SEC55DC vezetékes biztonsági kocsi 900 Lb. 48 hüvelyk hosszúság | AD2XNN 3W571 SEC55DC52.75 "48 "€1,921.55
METRO SEC56DC vezetékes biztonsági kocsi 900 Lb. 24 hüvelyk szélesség | AE2TTJ 4ZJ44 SEC56DC65 "60 "€2,178.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRO SEC53DC vezetékes biztonsági kocsi 900 Lb. 36 hüvelyk hosszúság
€1,361.47 /Mértékegység