METRO SEC56DC vezetékes biztonsági kocsi 900 Lb. 24 hüvelyk szélesség | AE2TTJ 4ZJ44

METRO SEC56DC vezetékes biztonsági kocsi 900 Lb. 24 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AE2TTJ Modell: SEC56DCKereszthivatkozás: 4ZJ44

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,178.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHuzal biztonsági kosár
Caster Dia.5"
Görgős anyagpoliuretán
Görgős típus(4) Forgatható
Görgő szélessége1.25 "
színekEzüst
ÉpítésAcél
befejezkróm
FogantyúvalNem
Terhelhetőség900 font
AnyagAcél
Hálós méret2 "x 2"
Polcok száma2
Teljes magasság67 15 / 16 "
Teljes hossz65 "
Teljes szélesség27.25 "
Polc hossza60 "
Polc szélessége24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 82.8
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)176.02
Hajószélesség (cm)88.9
HS-kód9403200020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszPolc hosszaÁr
METRO SEC53DC vezetékes biztonsági kocsi 900 Lb. 36 hüvelyk hosszúság | AD2XNM 3W570 SEC53DC40.75 "36 "€1,361.47
METRO SEC55DC vezetékes biztonsági kocsi 900 Lb. 48 hüvelyk hosszúság | AD2XNN 3W571 SEC55DC52.75 "48 "€1,921.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRO SEC56DC vezetékes biztonsági kocsi 900 Lb. 24 hüvelyk szélesség
€2,178.91 /Mértékegység