METRO PR2130NK3 huzalpolc 21x30 hüvelykes zöld epoxi - 4 db-os csomag | AB6NDB 21Z363

METRO PR2130NK3 huzalpolc 21x30 hüvelykes zöld epoxi - 4 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB6NDB Modell: PR2130NK3Kereszthivatkozás: 21Z363

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€706.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDrótpolc
Beállítás típusaHasított hüvely
Kapacitás800 font
színekZöld
Mélység21 "
befejezEpoxi
AnyagAcél
Szélesség30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.46
Hajó magassága (cm)18.42
Hajó hossza (cm)76.84
Hajószélesség (cm)53.98
HS-kód9403908020
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMélységSzélességÁr
METRO PR1824NK3 huzalpolc 18x24 hüvelykes zöld epoxi - 4 db-os csomag | AB6NCR 21Z354 PR1824NK3800 font18 "24 "€602.39
METRO PR1830NK3 huzalpolc 18x30 hüvelykes zöld epoxi - 4 db-os csomag | AB6NCT 21Z355 PR1830NK3800 font18 "30 "€633.07
METRO PR1836NK3 huzalpolc 18x36 hüvelykes zöld epoxi - 4 db-os csomag | AB6NCU 21Z356 PR1836NK3800 font18 "36 "€633.07
METRO PR1842NK3 huzalpolc 18x42 hüvelykes zöld epoxi - 4 db-os csomag | AB6NCV 21Z357 PR1842NK3800 font18 "42 "€756.17
METRO PR1848NK3 huzalpolc 18x48 hüvelykes zöld epoxi - 4 db-os csomag | AB6NCW 21Z358 PR1848NK3800 font18 "48 "€791.33
METRO PR1854NK3 huzalpolc 18x54 hüvelykes zöld epoxi - 4 db-os csomag | AB6NCX 21Z359 PR1854NK3600 font18 "54 "€910.44
METRO PR1860NK3 huzalpolc 18x60 hüvelykes zöld epoxi - 4 db-os csomag | AB6NCY 21Z360 PR1860NK3600 font18 "60 "€903.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRO PR2130NK3 huzalpolc 21x30 hüvelykes zöld epoxi - 4 db-os csomag
€706.92 /Mértékegység