METRO N566BC drótkocsi 24 hüvelyk szélesség 60 hüvelyk hosszú króm | AD9ZTB 4W657

METRO N566BC drótkocsi 24 hüvelyk szélesség 60 hüvelyk hosszú króm

Raktáron
Tétel: AD9ZTB Típus: N566BCKereszthivatkozás: 4W657

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,066.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHuzalkosár
Állítható lépések1"
Caster Dia.5"
Görgős zár(2) Fékek
Görgős anyagGumi
Görgős típus(4) Forgatható
színekEzüst
befejezkróm
Ajakmagasság1 / 4 "
Terhelhetőség600 font
Anyagkróm
Polcok száma4
Teljes magasság69 "
Teljes hossz60 "
Teljes szélesség24 "
Polc hossza60 "
Polc szélessége24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 45.36
Hajó magassága (cm)19.3
Hajó hossza (cm)160.02
Hajószélesség (cm)62.74
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPolc szélességeGörgős típusAnyagPolcok számaTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességPolc hosszaÁr
METRO 2SPN33AC huzalkosár 18 hüvelyk szélesség 36 hüvelyk hosszúságú króm | AD9ZRR 4W648 2SPN33AC18 "(4) Forgatható lökhárítókkalkróm239 "36 "18 "36 "€502.97
METRO 2SPN35AC huzalkosár 18 hüvelyk szélesség 48 hüvelyk hosszúságú króm | AD9ZRT 4W649 2SPN35AC18 "(4) Forgatható lökhárítókkalkróm239 "48 "18 "48 "€613.02
METRO 2SPN53AC huzalkosár 24 hüvelyk szélesség 36 hüvelyk hosszúság | AD9ZRU 4W650 2SPN53AC24 "(4) Forgatható lökhárítókkalAcél239 "36 "24 "36 "€639.01
METRO 2SPN55AC huzalkosár 24 hüvelyk szélesség 48 hüvelyk hosszúság | AD9ZRV 4W651 2SPN55AC24 "(4) Forgatható lökhárítókkalAcél239 "48 "24 "48 "€686.28
METRO N336BC huzalkosár 18 hüvelyk szélesség 36 hüvelyk hosszúságú króm | AD9ZRW 4W652 N336BC18 "(4) Forgathatókróm469 "36 "18 "36 "€789.17
METRO N356BC huzalkosár 18 hüvelyk szélesség 48 hüvelyk hosszúságú króm | AD9ZRX 4W653 N356BC18 "(4) Forgatható lökhárítókkalkróm469 "48 "18 "48 "€880.75
METRO N366BC huzalkosár 18 hüvelyk szélesség 60 hüvelyk hosszúságú króm | AD9ZRY 4W654 N366BC18 "(4) Forgatható lökhárítókkalkróm469 "60 "18 "60 "€918.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRO N566BC drótkocsi 24 hüvelyk szélesség 60 hüvelyk hosszú króm
€1,066.25 /Mértékegység