METRO N356BC huzalkosár 18 hüvelyk szélesség 48 hüvelyk hosszúságú króm | AD9ZRX 4W653

METRO N356BC drótkocsi 18 hüvelyk szélesség 48 hüvelyk hosszú króm

Raktáron
Tétel: AD9ZRX Típus: N356BCKereszthivatkozás: 4W653

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€880.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHuzalkosár
Állítható lépések1"
Caster Dia.5"
Görgős zár(2) Fékek
Görgős anyagGumi
Görgős típus(4) Forgatható lökhárítókkal
színekEzüst
befejezkróm
Ajakmagasság1 / 4 "
Terhelhetőség600 font
Anyagkróm
Polcok száma4
Teljes magasság69 "
Teljes hossz48 "
Teljes szélesség18 "
Polc hossza48 "
Polc szélessége18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 32.66
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)160.02
Hajószélesség (cm)47.75
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPolc szélességeGörgős típusAnyagPolcok számaTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességPolc hosszaÁr
METRO 2SPN33AC huzalkosár 18 hüvelyk szélesség 36 hüvelyk hosszúságú króm | AD9ZRR 4W648 2SPN33AC18 "(4) Forgatható lökhárítókkalkróm239 "36 "18 "36 "€502.97
METRO 2SPN35AC huzalkosár 18 hüvelyk szélesség 48 hüvelyk hosszúságú króm | AD9ZRT 4W649 2SPN35AC18 "(4) Forgatható lökhárítókkalkróm239 "48 "18 "48 "€613.02
METRO 2SPN53AC huzalkosár 24 hüvelyk szélesség 36 hüvelyk hosszúság | AD9ZRU 4W650 2SPN53AC24 "(4) Forgatható lökhárítókkalAcél239 "36 "24 "36 "€639.01
METRO 2SPN55AC huzalkosár 24 hüvelyk szélesség 48 hüvelyk hosszúság | AD9ZRV 4W651 2SPN55AC24 "(4) Forgatható lökhárítókkalAcél239 "48 "24 "48 "€686.28
METRO N336BC huzalkosár 18 hüvelyk szélesség 36 hüvelyk hosszúságú króm | AD9ZRW 4W652 N336BC18 "(4) Forgathatókróm469 "36 "18 "36 "€789.17
METRO N366BC huzalkosár 18 hüvelyk szélesség 60 hüvelyk hosszúságú króm | AD9ZRY 4W654 N366BC18 "(4) Forgatható lökhárítókkalkróm469 "60 "18 "60 "€918.17
METRO N536BC huzalkosár 24 hüvelyk szélesség 36 hüvelyk hosszúságú króm | AD9ZRZ 4W655 N536BC24 "(4) Forgatható lökhárítókkalkróm469 "36 "24 "36 "€900.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRO N356BC drótkocsi 18 hüvelyk szélesség 48 hüvelyk hosszú króm
€880.75 /Mértékegység