METRO FLCRP1 Kód Válasz Kosár H 35-1/8 x Szé 32-1/4 | AB7ZXW 24X112

METRO FLCRP1 kód válaszkosár H 35-1/8 x sz 32-1/4

Raktáron
Tétel: AB7ZXW Modell: FLCRP1Kereszthivatkozás: 24X112

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,690.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKód Válasz Kosár
Szekrény színeVilágos szalagos
Görgős anyagPolimer
Kerékméret5"
Görgős típus(2) Forgatható fékkel és (2) Forgatható zárral
Fiók színeVilágos szalagos
A fiók húzószíneKék kék
AnyagPolimer
Fiókok száma4
Teljes mélység22.375 "
Teljes magasság35.125 "
Teljes szélesség32.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 67.5
Hajó magassága (cm)89.22
Hajó hossza (cm)56.83
Hajószélesség (cm)81.92
HS-kód9402900020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagFiókok számaTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
METRO FLCRP4 Kód Válasz Kosár H 45-1/4 x Szé 32-1/4 | AB7ZXX 24X113 FLCRP4Polimer622.375 "45.25 "32.25 "€8,234.72
METRO MBP3210CRT2 Kód Válasz Kosár Világító Taupe H 45 x W 30 | AB7ZYC 24X118 MBP3210CRT2Alumínium624.125 "45 "30 "€5,326.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRO FLCRP1 kód válaszkosár H 35-1/8 x sz 32-1/4
€5,690.25 /Mértékegység