METRO FLCRP4 Kód Válasz Kosár H 45-1/4 x Szé 32-1/4 | AB7ZXX 24X113

METRO FLCRP4 kód válaszkosár H 45-1/4 x sz 32-1/4

Raktáron
Tétel: AB7ZXX Modell: FLCRP4Kereszthivatkozás: 24X113

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,234.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKód Válasz Kosár
Szekrény színeVilágos szalagos
Görgős anyagPolimer
Kerékméret5"
Görgős típus(2) Forgatható fékkel és (2) Forgatható zárral
Fiók színeVilágos szalagos
A fiók húzószíneKék kék
AnyagPolimer
Fiókok száma6
Teljes mélység22.375 "
Teljes magasság45.25 "
Teljes szélesség32.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 90.72
Hajó magassága (cm)114.94
Hajó hossza (cm)56.83
Hajószélesség (cm)81.92
HS-kód9402900020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagFiókok számaTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
METRO FLCRP1 Kód Válasz Kosár H 35-1/8 x Szé 32-1/4 | AB7ZXW 24X112 FLCRP1Polimer422.375 "35.125 "32.25 "€5,690.25
METRO MBP3210CRT2 Kód Válasz Kosár Világító Taupe H 45 x W 30 | AB7ZYC 24X118 MBP3210CRT2Alumínium624.125 "45 "30 "€5,326.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRO FLCRP4 kód válaszkosár H 45-1/4 x sz 32-1/4
€8,234.72 /Mértékegység