METRO MBP3210CRT2 Kód Válasz Kosár Világító Taupe H 45 x W 30 | AB7ZYC 24X118

METRO MBP3210CRT2 kódválasztékos kosár lámpa, Taupe H 45 x W 30

Raktáron
Tétel: AB7ZYC Típus: MBP3210CRT2Kereszthivatkozás: 24X118

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,326.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKód Válasz Kosár
Szekrény színeVilágos szalagos
Görgős anyagPolimer
Kerékméret5"
Görgős típus(2) Forgatható fékkel és (2) Forgatható zárral
Fiók színePiros
A fiók húzószíneVilágos szalagos
AnyagAlumínium
Fiókok száma6
Polcok száma1
Teljes mélység24.125 "
Teljes magasság45 "
Teljes szélesség30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 81
Hajó magassága (cm)114.3
Hajó hossza (cm)61.28
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód9402900020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagFiókok számaTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
METRO FLCRP1 Kód Válasz Kosár H 35-1/8 x Szé 32-1/4 | AB7ZXW 24X112 FLCRP1Polimer422.375 "35.125 "32.25 "€5,690.25
METRO FLCRP4 Kód Válasz Kosár H 45-1/4 x Szé 32-1/4 | AB7ZXX 24X113 FLCRP4Polimer622.375 "45.25 "32.25 "€8,234.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRO MBP3210CRT2 kódválasztékos kosár lámpa, Taupe H 45 x W 30
€5,326.58 /Mértékegység