Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

METRO 5MPB forgószárú görgő fékkel 5 hüvelyk 300 lb | AB9QBQ 2HUN6

METRO 5 MPB forgószárú görgő fékkel 5 hüvelyk 300 lb

Raktáron
Tétel: AB9QBQ Modell: 5MPBKereszthivatkozás: 2ENG6

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€88.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható szárgörgő fékkel
Fék típusaOldal
Görgős fék tartozékIgen
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgő kerék anyagapoliuretán
Kerék alakjaStandard
AlapszínSzürke
Alapvető anyagpolietilén
Keret befejezéseCinkkel bevont
Terhelési érték300 font
Nem jelölésIgen
Kerekek száma1
Teljes magasság6 3 / 32 "
VersenypályaKettős labda edzett
Szár Dia.53 / 64 "
Szár hossza2.187 "
Szár típusaSúrlódó gyűrű
Temp. Hatótávolság-30 foktól 180 fokig F
KerékcsapágyakLabda
Kerék színeSzürke
Kerékátmérő5"
Kerék anyagapoliuretán
Kerék szélessége1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0958
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8302200000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKerékcsapágyakGörgős terhelés besorolási tartományGörgő kerék anyagaKerék színeKerék anyagaKerék szélességeAlapszínTerhelési értékÁr
METRO 5MDBA forgószárú görgő 5" fékmagassággal | AB6ANJ 20W853 5MDBA--------€66.56
METRO 5MDBXA forgószárú görgő 5 hüvelykes fékmagassággal | AB6ANK 20W854 5MDBXA--------€66.08
METRO 5MB forgószárú görgő fékkel 5 hüvelyk 200 Lb | AE2TTE 4ZJ37 5MBSzinterezett acél0-299 fontGumiFeketeGumi1 9 / 32 "Fekete200 font€49.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRO 5 MPB forgószárú görgő fékkel 5 hüvelyk 300 lb
€88.03 /Mértékegység