Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

METRO 5MB forgószárú görgő fékkel 5 hüvelyk 200 Lb | AE2TTE 4ZJ37

METRO 5 MB forgószárú görgő fékkel 5 hüvelyk 200 lb

Raktáron
Tétel: AE2TTE Típus: 5 MBKereszthivatkozás: 4ZJ37

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€49.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható szárgörgő fékkel
Fék típusaOldal
Görgős fék tartozékIgen
Görgős terhelés besorolási tartomány0-299 font
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgő kerék anyagaGumi
Kerék alakjaStandard
AlapszínFekete
Keret befejezéseCinkkel bevont
Terhelési érték200 font
Nem jelölésNem
Kerekek száma1
Teljes magasság6 3 / 32 "
VersenypályaKettős labda edzett
Szár Dia.53 / 64 "
Szár hossza2.187 "
Szár típusaSúrlódó gyűrű
Temp. Hatótávolság-30 foktól 160 fokig F
KerékcsapágyakSzinterezett acél
Kerék színeFekete
Kerékátmérő5"
Kerék anyagaGumi
Kerék szélessége1 9 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8302200000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKerékcsapágyakGörgős terhelés besorolási tartományGörgő kerék anyagaKerék színeKerék anyagaKerék szélességeAlapszínTerhelési értékÁr
METRO 5MDBA forgószárú görgő 5" fékmagassággal | AB6ANJ 20W853 5MDBA--------€66.56
METRO 5MDBXA forgószárú görgő 5 hüvelykes fékmagassággal | AB6ANK 20W854 5MDBXA--------€66.08
METRO 5MPB forgószárú görgő fékkel 5 hüvelyk 300 lb | AB9QBQ 2HUN6 5 MPBLabda300-999 fontpoliuretánSzürkepoliuretán1.25 "Szürke300 font€88.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRO 5 MB forgószárú görgő fékkel 5 hüvelyk 200 lb
€49.91 /Mértékegység