METRO 4/2448NW2/63PW8/9995 Huzalpolcok, 24 hüvelykes D epoxi | AF4ZZM 9TV10

METRO 4/2448NW2/63PW8/9995 vezetékes polcok, kiegészítő 24 hüvelykes D epoxi

Raktáron
Tétel: AF4ZZM Model: 4/2448NW2/63PW8/9995Kereszthivatkozás: 9TV10

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€820.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHuzalpolc
színekfehér
Mélység24 "
befejezEpoxi
Magasság63 "
AnyagAcél
Polcok száma4
Polcbeállítások1 "növekmény
Polckapacitás600 font
Polc típusaHozzáad
Szélesség48 "
Drótpolc befejezéseEpoxi
HuzalpolcokAcél
Huzalpolc típusaHozzáad

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 32.21
Hajó magassága (cm)160.02
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód9403200020
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellszínekPolckapacitásPolc típusaSzélességÁr
METRO 4 / 2472NBL 4 / 63PBL Huzalos polcos indító 72 hüvelyk szélességű fekete | AF3NWR 8A895 4 / 2472NBL 4 / 63PBLFekete600 fontKezdő72 "€673.88
ajánlatkérés
METRO 4 / 2472NBL2 / 63PBL8 / 99 Huzal polcok kiegészítő egység epoxi | AF3NWX 8A912 4/2472NBL2/63PBL8/99Fekete600 fontHozzáad72 "€669.82
ajánlatkérés
METRO 4 2448 NW 4 / 63PW huzalos polcos indító epoxi 24 hüvelyk D | AF3PAD 8AAZ4 4 / 2448NW 4 / 63PWfehér800 fontKezdő48 "€799.56
METRO 4 / 2448NBL2 / 63PBL8 / 99 Huzal polcok kiegészítő egység epoxi | AF3PAE 8AAZ5 4/2448NBL2/63PBL8/99Fekete800 fontHozzáad48 "€609.95
METRO 4 / 2472NW2 / 63PW8 / 9995 Huzalos polcos kiegészítő egység Fehér | AF4EWD 8UJU0 4/2472NW2/63PW8/9995fehér600 fontHozzáad72 "€839.77
ajánlatkérés
METRO 4 / 2460NW2 / 63PW8 / 9995 Huzalos polcos kiegészítő egység Fehér | AF4KQK 8ZDR0 4/2460NW2/63PW8/9995fehér600 fontHozzáad60 "€866.24
METRO 4/2460NBL2/63PBL8/99 Drótpolcok kiegészítő egység fekete | AF4WHU 9ME21 4/2460NBL2/63PBL8/99Fekete600 fontHozzáad60 "€738.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRO 4/2448NW2/63PW8/9995 vezetékes polcok, kiegészítő 24 hüvelykes D epoxi
€820.36 /Mértékegység