METRO 4 / 2472NW2 / 63PW8 / 9995 Huzalos polcos kiegészítő egység Fehér | AF4EWD 8UJU0

METRO 4/2472NW2/63PW8/9995 huzalpolc, kiegészítő egység fehér

Tétel: AF4EWD Model: 4/2472NW2/63PW8/9995Kereszthivatkozás: 8UJU0
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,016.12 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHuzalpolc
színekfehér
Mélység24 "
befejezEpoxi
Magasság63 "
AnyagAcél
Polcok száma4
Polcbeállítások1 "növekmény
Polckapacitás600 font
Polc típusaHozzáad
Szélesség72 "
Drótpolc befejezéseEpoxi
HuzalpolcokAcél
Huzalpolc típusaHozzáad

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 50.35
Hajó magassága (cm)160.02
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód9403200020
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellszínekPolckapacitásPolc típusaSzélességÁr
METRO 4 / 2472NBL 4 / 63PBL Huzalos polcos indító 72 hüvelyk szélességű fekete | AF3NWR 8A895 4 / 2472NBL 4 / 63PBLFekete600 fontKezdő72 "€673.88
ajánlatkérés
METRO 4 / 2472NBL2 / 63PBL8 / 99 Huzal polcok kiegészítő egység epoxi | AF3NWX 8A912 4/2472NBL2/63PBL8/99Fekete600 fontHozzáad72 "€669.82
ajánlatkérés
METRO 4 2448 NW 4 / 63PW huzalos polcos indító epoxi 24 hüvelyk D | AF3PAD 8AAZ4 4 / 2448NW 4 / 63PWfehér800 fontKezdő48 "€799.56
METRO 4 / 2448NBL2 / 63PBL8 / 99 Huzal polcok kiegészítő egység epoxi | AF3PAE 8AAZ5 4/2448NBL2/63PBL8/99Fekete800 fontHozzáad48 "€609.95
METRO 4 / 2460NW2 / 63PW8 / 9995 Huzalos polcos kiegészítő egység Fehér | AF4KQK 8ZDR0 4/2460NW2/63PW8/9995fehér600 fontHozzáad60 "€866.24
METRO 4/2460NBL2/63PBL8/99 Drótpolcok kiegészítő egység fekete | AF4WHU 9ME21 4/2460NBL2/63PBL8/99Fekete600 fontHozzáad60 "€738.87
METRO 4 / 2472NW 4 / 63PW Huzalos polcos indító 72 hüvelyk szélességű fehér | AF4XAZ 9NMK3 4 / 2472NW 4 / 63PWfehér600 fontKezdő72 "€854.08
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRO 4/2472NW2/63PW8/9995 huzalpolc, kiegészítő egység fehér
€1,016.12 /Mértékegység