METRO 4/2448NC2/63P8/9995Z huzalpolcok, 48 hüvelyk széles króm | AF4ZZL 9TV09

METRO 4/2448NC2/63P8/9995Z vezetékes polcok, 48 hüvelyk széles króm

Raktáron
Cikkszám: AF4ZZL Model: 4/2448NC2/63P8/9995ZKereszthivatkozás: 9TV09

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€673.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHuzalpolc
színekkróm
Mélység24 "
befejezKrómozott
Magasság63 "
AnyagAcél
Polcok száma4
Polcbeállítások1 "növekmény
Polckapacitás800 font
Polc típusaHozzáad
Szélesség48 "
Drótpolc befejezéseKrómozott
HuzalpolcokAcél
Huzalpolc típusaHozzáad

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 31.95
Hajó magassága (cm)160.02
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód9403200020
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMélységMagasságPolckapacitásPolc típusaSzélességÁr
METRO 4 /2472NC 4 /63P huzalpolc indító 72 hüvelyk szélesség króm | AF3NWT 8A896 4 / 2472NC 4 / 63Pkróm24 "63 "600 fontKezdő72 "€854.08
ajánlatkérés
METRO 4 OF 2448NC 4 OF 63P huzalpolc indító 48 hüvelyk szélesség | AF3PAB 8AAZ2 4 of 2448NC 4 of 63Pkróm24 "63 "800 fontKezdő48 "€601.90
METRO 4 /2460NC 4 /63P Huzalpolc indító 63 hüvelyk H 60 hüvelyk szélesség | AF3PAH 8AAZ8 4 / 2460NC 4 / 63Pkróm24 "63 "600 fontKezdő60 "€569.91
METRO A346C huzalpolc indítóegység 42 hüvelyk szélesség | AF3UKV 8DAR4 A346Ckróm18 "63 "800 fontKezdő42 "€616.60
METRO A356C huzalpolc indítóegység 48 hüvelyk szélesség | AF3UKW 8DAR5 A356Ckróm18 "63 "600 fontKezdő48 "€613.31
METRO A376C huzalpolc indítóegység 72 hüvelyk szélesség | AF3ULC 8DC49 A376Ckróm18 "63 "600 fontKezdő72 "€640.80
ajánlatkérés
METRO A516C huzalpolc indítóegység 24 hüvelyk szélesség | AF3ULD 8DC50 A516Ckróm24 "63 "800 fontKezdő24 "€665.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRO 4/2448NC2/63P8/9995Z vezetékes polcok, 48 hüvelyk széles króm
€673.61 /Mértékegység