METRO 2436NS Wire Shelf Super Erecta 24x36 Stainless Steel - Pack of 4 | AB6MXA 21Z223

METRO 2436NS huzalpolc Super Erecta 24x36 rozsdamentes acél – 4 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB6MXA Típus: 2436NSKereszthivatkozás: 21Z223

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,818.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDrótpolc
Beállítás típusaHasított hüvely
Kapacitás800 font
színekEzüst
Mélység24 "
befejezTermészetes
AnyagRozsdamentes acél
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.15
Hajó magassága (cm)18.42
Hajó hossza (cm)92.08
Hajószélesség (cm)61.6
HS-kód9403908020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMélységbefejezSzélességÁr
METRO 1836NS Huzalpolc 1-1/8 Ma x 18 Sz x 36 hüvelyk D PK5 | AA8ZUY 1BEB2 1836NS800 font18 "Természetes36 "€1,940.62
METRO 1848NS Huzalpolc 1-1/8 Ma x 18 Sz x 48 hüvelyk D PK5 | AA8ZVA 1BEB4 1848NS800 font18 "Természetes48 "€2,361.62
METRO 1860NS Huzalpolc 1-1/8 Ma x 18 Sz x 60 hüvelyk D PK5 | AA8ZVC 1BEB6 1860NS600 font18 "Természetes60 "€2,971.64
METRO 1872NS Huzalpolc 1-1/8 H x 18 Sz x 72 hüvelyk D PK5 | AA8ZVE 1BEB8 1872NS600 font18 "Természetes72 "€2,945.01
ajánlatkérés
METRO 2436NS Huzalpolc 1-1/8 Ma x 24 Sz x 36 hüvelyk D PK5 | AA8ZVG 1BEC1 2436NS800 font24 "Természetes36 "€2,324.68
METRO 2448NS Huzalpolc 1-1/8 Ma x 24 Sz x 48 hüvelyk D PK5 | AA8ZVJ 1BEC3 2448NS800 font24 "Természetes48 "€2,678.93
METRO 2460NS Huzalpolc 1-1/8 Ma x 60 Sz x 24 hüvelyk D PK5 | AA8ZVL 1BEC5 2460NS600 font24 "Természetes60 "€2,783.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRO 2436NS huzalpolc Super Erecta 24x36 rozsdamentes acél – 4 db-os csomag
€1,818.40 /Mértékegység