METRO 2436FG 24x36 hüvelykes polcos horganyzott - 4 darabos csomag | AB6NNR 21Z586

METRO 2436FG tömör polc 24x36 hüvelykes horganyzott - 4 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB6NNR Modell: 2436FGKereszthivatkozás: 21Z586

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€654.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzilárd polc
Beállítás típusaHasított hüvely
Kapacitás800 font
színekEzüst
Mélység24 "
befejezGalvanizált
AnyagAcél
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 31.5
Hajó magassága (cm)18.42
Hajó hossza (cm)92.08
Hajószélesség (cm)61.6
HS-kód9403200020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezAnyagÁr
METRO 2436FS szilárd polc 24x36 hüvelykes rozsdamentes acél - 4 darabos csomag | AB6NPT 21Z611 2436FSTermészetesRozsdamentes acél€1,937.39
METRO 2436FG szilárd polc 24x36 hüvelykes horganyzott acél | AB6PTJ 22A204 2436FGGalvanizáltAcél€177.76
METRO 2436FS Tömör polc 24x36 hüvelykes rozsdamentes acél | AB6PUK 22A228 2436FSTermészetesRozsdamentes acél€458.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRO 2436FG tömör polc 24x36 hüvelykes horganyzott - 4 db-os csomag
€654.31 /Mértékegység