Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

METRIC BLUE UST187524 Socket Cap Screw, Button, M6 x 1 Thread Size, 20 Inch Length, 25Pk | AE7JKV 5YMK2

METRIC BLUE UST187524 aljzatsapka csavar, gomb, M6 x 1 menetméret, 20 hüvelyk hosszúság, 25 pk

Raktáron
Tétel: AE7JKV Modell: UST187524Kereszthivatkozás: 5YMK2

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€10.56 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM6 x 1
Meghajtó mérete4mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezKék
Fej Dia.10.5mm
Fejmagasság3.3mm
fej típusaGomb
Hossza a feje alatt20mm
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság180,000 psi
Rockwell KeménységHRC 32–39
Dia Dia.M6
MenetirányJobb kéz
Menet hossza20mm
Menetméret1mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.126
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRIC BLUE UST187524 aljzatsapka csavar, gomb, M6 x 1 menetméret, 20 hüvelyk hosszúság, 25 pk
€10.56 /csomag