Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

METRIC BLUE UST184268 Hex Cap Screw, Grade 8, M20 x 2.50 Thread Size, 90mm Length, 5Pk | AE3AXM 5AHJ9

METRIC BLUE UST184268 hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, M20 x 2.50 menetméret, 90 mm hosszú, 5 pk

Raktáron
Tétel: AE3AXM Modell: UST184268Kereszthivatkozás: 5AHJ9

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€61.83 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM20 x 2.5
ÁtmérőM20
befejezKék
Fokozat8
Fejmagasság13mm
fej típusaHex
Fej szélessége30mm
Hossza a feje alatt90mm
AnyagAcél
Min. Menethossz46mm
Számított terhelés120,350 psi
Rockwell KeménységC33
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság150,800 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza55mm
Menetméret2.50mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.359
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód7318158066
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRIC BLUE UST184268 hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, M20 x 2.50 menetméret, 90 mm hosszú, 5 pk
€61.83 /csomag