Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

METRIC BLUE UST176304 Aljzatsapka csavar, standard, M16 x 2 menetméret, 80 hüvelyk hossz, 5 pk | AE3ZXB 5GYW0

METRIC BLUE UST176304 dugós csavar, normál, M16 x 2 menetméret, 80 hüvelykes hosszúság, 5 pk

Raktáron
Tétel: AE3ZXB Modell: UST176304Kereszthivatkozás: 5GYW0

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€48.36 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM16 x 2
Meghajtó mérete14mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezKék
Fej Dia.24mm
Fejmagasság16mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt80mm
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság1220 N psi
Rockwell KeménységC38-C44
Dia Dia.M16
MenetirányJobb kéz
Menet hossza50mm
Menetméret2"
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7875
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRIC BLUE UST176304 dugós csavar, normál, M16 x 2 menetméret, 80 hüvelykes hosszúság, 5 pk
€48.36 /csomag