Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

METRIC BLUE UST176298 Socket Cap Screw, Standard, M16 x 2 Thread Size, 45 Inch Length, 5Pk | AE3ZWX 5GYV6

METRIC BLUE UST176298 dugós csavar, normál, M16 x 2 menetméret, 45 hüvelykes hosszúság, 5 pk

Raktáron
Tétel: AE3ZWX Modell: UST176298Kereszthivatkozás: 5GYV6
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
€34.69 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM16 x 2
Meghajtó mérete14mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezKék
Fej Dia.24mm
Fejmagasság16mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt45mm
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság1220 N psi
Rockwell KeménységC38-C44
Dia Dia.M16
MenetirányJobb kéz
Menet hossza45mm
Menetméret2"
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.513
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRIC BLUE UST176298 dugós csavar, normál, M16 x 2 menetméret, 45 hüvelykes hosszúság, 5 pk
€34.69 /csomag