Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

METRIC BLUE UST176277 Aljzatsapka csavar, standard, M12 x 1.75 menetméret, 25 hüvelyk hossz, 10 pk | AE3ZWN 5GYU8

METRIC BLUE UST176277 dugós csavar, normál, M12 x 1.75 menetméret, 25 hüvelykes hosszúság, 10 pk

Raktáron
Tétel: AE3ZWN Modell: UST176277Kereszthivatkozás: 5GYU8
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
€27.13 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM12 x 1.75
Meghajtó mérete10mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezKék
Fej Dia.18mm
Fejmagasság12mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt25mm
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság1220 N psi
Rockwell KeménységC38-C44
Dia Dia.M12
MenetirányJobb kéz
Menet hossza12mm
Menetméret1.75mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.369
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRIC BLUE UST176277 dugós csavar, normál, M12 x 1.75 menetméret, 25 hüvelykes hosszúság, 10 pk
€27.13 /csomag