Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

METRIC BLUE UST176253 Socket Cap Screw, Standard, M8 x 1.25 Thread Size, 25 Inch Length, 50Pk | AE3AZT 5AHT0

METRIC BLUE UST176253 dugós csavar, normál, M8 x 1.25 menetméret, 25 hüvelykes hosszúság, 50 pk

Raktáron
Item: AE3AZT Modell: UST176253Kereszthivatkozás: 5AHT0
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
€53.24 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM8 x 1.25
Meghajtó mérete6mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezKék
Fej Dia.13mm
Fejmagasság8mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt25mm
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság1220 N psi
Rockwell KeménységC38-C44
Dia Dia.M8
MenetirányJobb kéz
Menet hossza25mm
Menetméret1.25mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7335
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRIC BLUE UST176253 dugós csavar, normál, M8 x 1.25 menetméret, 25 hüvelykes hosszúság, 50 pk
€53.24 /csomag