Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 7015-3C Csőjelző Argon Zöld 3/4 hüvelyk vagy kevesebb | AE2ZMM 5ACF7

BRADY 7015-3C Pipe Marker Argon Green 3/4 Inch Or Less

Raktáron
Tétel: AE2ZMM Modell: 7015-3CKereszthivatkozás: 5ACF7
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
€23.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínZöld
Illeszkedik a cső OD-hoz3/4 "és kisebb
Magasság2.25 "
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaÖntapadós
Jelölők kártyánként3
AnyagNyomásérzékeny vinil
Szélesség2.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.16
Hajó magassága (cm)6.22
Hajó hossza (cm)1.78
Hajószélesség (cm)37.59
HS-kód3919905060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozMagasságJelmagyarázat színeMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagÁr
BRADY 7016-3C Csőjelző Argon Kék 3/4 hüvelyk vagy kevesebb | AE2ZMR 5ACG1 7016-3C2.75 "Kék3/4 "és kisebb2.25 "fehérÖntapadós3Nyomásérzékeny vinil€23.00
BRADY 7016-4 Csőjelző Argon kék 3/4-től 2-3 / 8-ig | AE2ZMT 5ACG2 7016-47"Kék3/4" to 2-3/8"1.125 "fehérÖntapadós4Nyomásérzékeny vinil€0.68
BRADY 7322-3C csőjelölő argon barna 3/4 hüvelyk vagy kevesebb | AE3AHK 5AEF5 7322-3C2.75 "barna3/4 "és kisebb2.25 "fehérÖntapadós3Nyomásérzékeny vinil€0.68
BRADY 7322-4 Csőjelző Argon Brown 3/4 - 2-3 / 8 In | AE3AHL 5AEF6 7322-47"barna3/4" to 2-3/8"1.125 "fehérÖntapadós4Nyomásérzékeny vinil€23.24
BRADY 4006-A csőjelölő Argonzöld 3/4 - 1-3/8 In | AE3ZEG 5GXG4 4006-A13 / 16 "Zöld3/4 to 1-3/8"13 / 16 "fehérSnap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap€11.83
BRADY 4006-B csőjelölő Argonzöld 1-1/2 - 2-3/8 In | AE3ZEH 5GXG5 4006-B7 / 8 "Zöld1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "fehérSnap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap€13.78
BRADY 4162-A csőjelölő Argon kék 3/4 - 1-3/8 In | AE3ZKP 5GXZ2 4162-A13 / 16 "Kék3/4 to 1-3/8"13 / 16 "fehérSnap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap€11.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 7015-3C Pipe Marker Argon Green 3/4 Inch Or Less
€23.00 /Mértékegység