METALPRO MP4500FS fémmegmunkáló 45 tonna | AB3MGC 1UC51

METALPRO MP4500FS Metalworker 45 tonna

Raktáron
Tétel: AB3MGC Típus: MP4500FSKereszthivatkozás: 1UC51

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€11,688.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus vasmunkás
erősítők15
Magasság55.25 "
Hz60
Hossz37 "
Motoros HP1.5
Olajkapacitás1.5 Gal.
Fázis1
Sebesség8 stroke / perc
Torok mélysége3-3 / 4 "
Feszültség115
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 243
Hajó magassága (cm)76.2
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód8462410080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hidraulikus nyomás (PSI) (2900)
    • Max. Erő (tonna) (45)
    • Power Cavity (3 az 1-ben nyírót, opcionális 12"-es féket és bemetszőt alkalmaz)
    • Lyukasztó állomás (lyukasztásra kész 2 "szerszámtartóval, sztripperrel és lyukasztó rögzítőanyával, kapacitása 1" Dia "3/8" acél)

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkHosszMotoros HPOlajkapacitásSebességÁr
METALPRO MP4000 Ironworker 40 tonna | AD3HML 3ZJ45 MP40001030 "3/41.0 gal.6 stroke / perc-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METALPRO MP4500FS Metalworker 45 tonna
€11,688.60 /Mértékegység