METALPRO MP4000 Ironworker 40 tonna | AD3HML 3ZJ45

METALPRO MP4000 Ironworker 40 tonna

Tétel: AD3HML Modell: MP4000Kereszthivatkozás: 3ZJ45

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus vasmunkás
erősítők10
Magasság55.25 "
Hz60
Hossz30 "
Motoros HP3/4
Olajkapacitás1.0 gal.
Fázis1
Sebesség6 stroke / perc
Torok mélysége3-3 / 4 "
Feszültség115
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 185.97
Hajó magassága (cm)62.23
Hajó hossza (cm)96.52
Hajószélesség (cm)69.09
HS-kód8462410080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hidraulikus nyomás (PSI) (2500)
    • Max. Erő (tonna) (40)
    • Power Cavity (3 az 1-ben nyírót, opcionális 8"-es féket és bemetszőt alkalmaz)
    • Lyukasztó állomás (lyukasztásra kész 2 "szerszámtartóval, sztripperrel és lyukasztó rögzítőanyával, kapacitása 1" Dia "3/8" acél)

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkHosszMotoros HPOlajkapacitásSebességÁr
METALPRO MP4500FS fémmegmunkáló 45 tonna | AB3MGC 1UC51 MP4500FS1537 "1.51.5 Gal.8 stroke / perc€11,688.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METALPRO MP4000 Ironworker 40 tonna