MERSEN FERRAZ Z1000108 Biztosítékcsatlakozó, 200A | CH6CXZ 45DB120V200P

MERSEN FERRAZ Z1000108 Biztosítékcsatlakozó, 200A

Cikkszám: CH6CXZ Modell: Z1000108Kereszthivatkozás: 45DB120V200P

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték link

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.6706
Hajó magassága (cm)6.5
Hajó hossza (cm)37.01
Hajószélesség (cm)7.01

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
MERSEN FERRAZ A209346 Biztosíték, 50A | CH4UAG 45DB240V50P A209346Biztosíték-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ B1000570 Biztosíték, 40A | CH4WHF 45DB175V40P B1000570Biztosíték-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ B209301 Biztosíték, 63A | CH4WHJ 45DB72V63P B209301Biztosíték-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ B209347 Biztosíték, 63A | CH4WHK 45DB240V63P B209347Biztosíték-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ C1000571 Biztosíték, 50A | CH4WKL 45DB175V50P C1000571Biztosíték-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ C209302 Biztosíték, 80A | CH4WKQ 45DB72V80P C209302Biztosíték-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ C209348 Link, 80A | CH4WKR 45DB240V80P C209348Link-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERSEN FERRAZ Z1000108 Biztosítékcsatlakozó, 200A