MERSEN FERRAZ GSA-V15 Késleltetett biztosíték, 250V, 15A, 6 x 32mm Méret | CH4YHW

MERSEN FERRAZ GSA-V15 késleltetett biztosíték, 250 V, 15 A, 6 x 32 mm

Tétel: CH4YHW Modell: GSA-V15

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIdőkésleltetési biztosíték
AC feszültség besorolása250V
test anyagaKerámiai
Jelenlegi minősítés15A
Átmérő0.25 "
Biztosíték osztálykiegészítés
Hossz4.25 "
SebességKésleltetés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0472
Hajó magassága (cm)0.38
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)12.7

Termék részletek:

    • Axiális vezetékekkel

Termékváltozatok

TermékekModellAC feszültség besorolásaJelenlegi minősítésÁr
MERSEN FERRAZ GSA-V1/10 Késleltetett biztosíték, 250V, 0.1A, 6 x 32mm Méret | CH4YHL GSA-V1/10250V0.1A-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ GSA-V1/16 Késleltetett biztosíték, 250V, 0.063A, 6 x 32mm Méret | CH4YHM GSA-V1/16250V0.0625A-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ GSA-V1/2 Késleltetett biztosíték, 250V, 0.5A, 6 x 32mm Méret | CH4YHN GSA-V1/2250V0.5A-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ GSA-V1/4 Késleltetett biztosíték, 250V, 0.25A, 6 x 32mm Méret | CH4YHP GSA-V1/4250V0.25A-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ GSA-V1/8 késleltetett biztosíték, 250 V, 0.125 A, 6 x 32 mm Méret | CH4YHQ GSA-V1/8250V0.125A-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ GSA-V10 Késleltetett biztosíték, 250V, 10A, 6 x 32mm Méret | CH4YHR GSA-V10250V10A-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ GSA-V1-1/2 Késleltetett biztosíték, 250V, 1.5A, 6 x 32mm Méret | CH4YHT GSA-V1-1/2250V1.5A-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERSEN FERRAZ GSA-V15 késleltetett biztosíték, 250 V, 15 A, 6 x 32 mm